ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)

ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) - AICA(アイカ工業)
(1件のレビュー)

メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。
豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。

用途住宅の造作部材全般、店舗ディスプレイパーツなど厚さ(mm)326000N、6001N、6002N、6003N、6005N、6007N、6008N、6009N、6013N、6015N、6111N、6118N、6200N、6202N、6301N、6000G、6001G、6005G、6015G、6200G、6207TN内容量1枚
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。
※温度・湿度により寸法が変わる事がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
585889232DV3001810
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
585889322FV3002410
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
585889412HV3003010
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
585889573DV4501810
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
585889663FV4502410
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
585889753HV4503010
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
585889232DV751938442DV2DV 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 75193844【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)1枚
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
585889322FV751938532FV2FV 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 75193853【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)1枚
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
585889412HV751938692HV2HV 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 75193869【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)1枚
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
585889573DV751938783DV3DV 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 75193878【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)1枚
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
585889663FV751938873FV3FV 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 75193887【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)1枚
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
585889753HV751938963HV3HV 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 75193896【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)1枚
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58588975
2021-11-22
用途: キッチンのカウンターとして
マリーバルー製造業

運送業者が配送してきて、受け取った後覆っている段ボールを開くと中央部の段ボールが凹んでいました。運送の途中に当たったためか、ポストカウンターの中央部のメラミン樹脂の角が壊れていました。壊れた部分を下にして使うことにしましたが、期待していたので残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不良がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする