使用帯域CS/BS-IF・CATV仕様入力切換スイッチ、上り増幅・パススイッチ、コンバーター電源スイッチ、下り・CS/BS-IF出力モニター端子、上り帯域切換スイッチ付付属品-適合電源装置/PS-1501(別売)質量(kg)0.6タイプ30dB形電源(V)AC100(5.5W)コンバーター電源送出時(13.5W)またはDC15V(230mA)コンバーター電源送出時(640mA)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×128×35定格出力(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(アナログ75+デジタル)、(CS/BS-IF)100(36波)出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10(30)~60、(CATV下り)70~770、(CS/BS-IF)1032~2610電圧定在波比(CATV上り)2.0以下、(CATV下り)2.0以下、(CS/BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)7以下利得(dB)(CATV上り)20~25(増幅時)/0~-7(パス時)、(CATV下り)25~30、(CS/BS-IF)22~28(1032MHz値)、27~33(2610MHz値)適合周波数CS2610MHz、BS、CATV10~60MHz、CATV70~770MHz内容量1個