曜日別特売

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星
(30件のレビュー)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。

用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全574種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
574種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
材質(シース)
材質(絶縁体)
材質(導体)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
線心外径(mm)
耐電圧(V/min)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587609922PNCT 0.75×221.151.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
587610012PNCT 0.75×331.151.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
587610172PNCT 0.75×441.151.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
587610262PNCT 0.75×221.1101.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
587610352PNCT 0.75×331.1101.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
587610442PNCT 0.75×441.1101.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
587610532PNCT 0.75×221.1151.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
587610622PNCT 0.75×331.1151.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
587610712PNCT 0.75×441.1151.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
587610872PNCT 0.75×221.1201.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
当日出荷
587610962PNCT 0.75×331.1201.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
587611052PNCT 0.75×441.1201.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
587611142PNCT 0.75×221.1251.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
587611232PNCT 0.75×331.1251.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
587611322PNCT 0.75×441.1251.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
587611412PNCT 0.75×221.1301.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
587611572PNCT 0.75×331.1301.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
587611662PNCT 0.75×441.1301.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
587611752PNCT 0.75×221.11001.7105クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線90.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
587611842PNCT 0.75×331.11001.7120クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
587611932PNCT 0.75×441.11001.8150クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.40.82.8(水中)30000.7530/0.1826.6500
オープン61,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
587612022PNCT 1.25×221.551.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
587612112PNCT 1.25×331.551.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
587612272PNCT 1.25×441.551.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
587612362PNCT 1.25×221.5101.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
587612452PNCT 1.25×331.5101.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
587612542PNCT 1.25×441.5101.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
587612632PNCT 1.25×221.5151.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
587612722PNCT 1.25×331.5151.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
587612812PNCT 1.25×441.5151.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
587612972PNCT 1.25×221.5201.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
587613062PNCT 1.25×331.5201.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
587613152PNCT 1.25×441.5201.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
587613242PNCT 1.25×221.5251.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
587613332PNCT 1.25×331.5251.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
587613422PNCT 1.25×441.5251.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
587613512PNCT 1.25×221.5301.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
587613672PNCT 1.25×331.5301.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
587613762PNCT 1.25×441.5301.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
587613852PNCT 1.25×221.51001.7130クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線9.80.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン51,980
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
587613942PNCT 1.25×331.51001.8155クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.50.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
587614032PNCT 1.25×441.51001.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.30.83.2(水中)30001.2550/0.1816.0500
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
587614122PNCT 2×221.851.8160クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.60.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
587614212PNCT 2×331.851.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.10.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
587614372PNCT 2×441.851.9230クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線12.20.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
587614462PNCT 2×221.8101.8160クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.60.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
587614552PNCT 2×331.8101.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.10.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
587614642PNCT 2×441.8101.9230クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線12.20.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
587614732PNCT 2×221.8151.8160クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線10.60.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン9,398
7,498
アウトレット
8,248(税込)
当日出荷
残り1点です
587614822PNCT 2×331.8151.8185クロロプレンゴム混合物エチレンプロピレンゴム混合物スズメッキ軟銅線11.10.83.5(水中)3000237/0.2610.2500
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837736
2024-06-17
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

積載車のコントロー配線につかいました。
長さ的には3,5mでも良かったかもしれません。

対象商品 : 50838043
2023-08-15
用途: リモコンスイッチの補修部品として
石井機工有限会社

切り売りしてがもらえるので、仕入れ価格が安くすみました。

対象商品 : 58761211
2023-11-14
用途: 電気工事
教育・研究機関

水中ポンプのコードを延長するために耐水性に期待し購入した。

対象商品 : 50836135
2023-03-24
用途: 正弦波インバーターの車載用に
製造業

メーカーから8SQのケーブルが推奨されていたのでこちらを購入。
長さもエンジンルームからインパネ裏までの引き込みにちょうど良かったです。

対象商品 : 50836774
2023-09-22
用途: 地盤改良工事
太洋基礎工業株式会社

きちんと梱包されていました。
問題も無く使用できました。次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 58761272
2022-11-11
用途: 仮設駐車場の屋外照明設置に使用

野外引きわまし敷設するケーブルの露出する区間は、耐候性の観点からゴムキャプタイヤケーブルが良い。
LED投光器数個の負荷ではあるが、電圧降下に配慮して1.25sqとし 接地線と併せ3芯をチョイス。
本品は線径の割に柔らかく、取り回しが良い。長期耐候性はこれからのお評価になるが、十分期待できそう。

対象商品 : 58761236
2022-06-16
用途: 車庫の照明器具取付けに使用します。
教育・研究機関

希望の規格が希望の長さで購入することができました。価格は高めですが、良い品と思います。

対象商品 : 58761421
2021-11-26
用途: 溶接機の電源延長コード作成
製造業

外径が小さくゴムが柔らかいためとても扱いやすい物でした。シースがクロロプレンであり、作業をする場所での耐油性、耐熱性が期待できます。
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
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする