曜日別特売

正面エンドミル

正面エンドミル - 三菱マテリアル
内容量1本
全6種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58652036AXD7000R322SA32SB1702323280
83,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
58652054AXD7000R03202A-H63A127232-80
163,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
58652027AXD7000R402SA42SA1702404280
91,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
58652045AXD7000R402SA42SB1702404280
91,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
58652063AXD7000R04002A-H63A132240-85
165,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
58652072AXD7000R05003A-H63A137350-90
179,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする