曜日別特売

非鉄加工用ドリル(M)

非鉄加工用ドリル(M) - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58656132DCSSMD02302.317603
18,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58656141DCSSMD02402.417603
18,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58656157DCSSMD02602.621603
22,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58656166DCSSMD02702.721603
22,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58656175DCSSMD02902.921603
22,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする