三菱マテリアル
非鉄加工用ドリル(M)
DCSSMD0240
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.4
注文コード
58656141
品番
DCSSMD0240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
17
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング