曜日別特売

非鉄加工用ドリル(M)DCSSMD0230

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はドリル径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.3
注文コード
58656132
品番
DCSSMD0230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
17
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする