ボーリングバー

ボーリングバー - 三菱マテリアル
切込み角Kr(°)93内容量1個
全6種類を絞り込む
適合チップ
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
勝手
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58685794PVJNR2020K16ひし形35°02020
16,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
58685803PVJNL2020K16ひし形35°02020
16,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58685812PVJNR2525M16ひし形35°02525
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
58685821PVJNL2525M16ひし形35°02525
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
58685837SXZCR2525M15特殊72525
28,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58685846SXZCL2525M15特殊72525
28,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする