一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B50型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法AB(mm)
寸法B(mm)
寸法BB(mm)
寸法CC(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法HL(mm)
寸法HS(mm)
寸法KO(mm)
寸法Kl(mm)
寸法LL(mm)
寸法LS(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法TH(mm)
寸法Tl(mm)
寸法U(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58775832B 50R 1017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775841B 50L 1017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775857B 50C 1017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775866B 50Y 1017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775875B 50YC 1017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
44,400
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775884B 50R 1517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775893B 50L 1517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775902B 50C 1517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775911B 50Y 1517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775927B 50YC 1517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
44,400
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775936B 50R 2017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775945B 50L 2017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775954B 50C 2017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775963B 50Y 2017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775972B 50YC 2017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
40,800
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775981B 50R 2517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775997B 50L 2517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776006B 50C 2517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776015B 50Y 2517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776024B 50YC 2517610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
44,400
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776033B 50R 3017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776042B 50L 3017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776051B 50C 3017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776067B 50Y 3017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
38,100
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776076B 50YC 3017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
44,400
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776085B 50R 4017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776094B 50L 4017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776103B 50C 4017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776112B 50Y 4017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776121B 50YC 4017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
40,800
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776137B 50R 5017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776146B 50L 5017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776155B 50C 5017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776164B 50Y 5017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776173B 50YC 5017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
40,800
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776182B 50R 6017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776191B 50L 6017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776207B 50C 6017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58776216B 50Y 6017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58775823B 50YC 6017610514595501109515175503032251004014012017(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
40,800
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする