曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W175型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W175型 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777826W 175YC 6060入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777835W 175R 1010右側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777844W 175L 1010左側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777853W 175C 1010出力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777862W 175Y 1010入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777871W 175YC 1010入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777887W 175R 1515右側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777896W 175L 1515左側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777905W 175C 1515出力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777914W 175Y 1515入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777923W 175YC 1515入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777932W 175R 2020右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777941W 175L 2020左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777957W 175C 2020出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777966W 175Y 2020入力軸両軸
428,500
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777975W 175YC 2020入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777984W 175R 2525右側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58777993W 175L 2525左側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778002W 175C 2525出力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778011W 175Y 2525入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778027W 175YC 2525入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778036W 175R 3030右側
398,700
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778045W 175L 3030左側
398,700
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778054W 175C 3030出力軸両軸
478,500
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778063W 175Y 3030入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778072W 175YC 3030入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778081W 175R 4040右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778097W 175L 4040左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778106W 175C 4040出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778115W 175Y 4040入力軸両軸
428,500
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778124W 175YC 4040入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778133W 175R 5050右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778142W 175L 5050左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778151W 175C 5050出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778167W 175Y 5050入力軸両軸
428,500
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778176W 175YC 5050入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778185W 175R 6060右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778194W 175L 6060左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778203W 175C 6060出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778212W 175Y 6060入力軸両軸
428,500
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする