曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W60型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W60型 - マキシンコー
(1件のレビュー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779822W 60YC 6060入・出力軸共両軸
49,800
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779831W 60R 1010右側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779847W 60L 1010左側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779856W 60C 1010出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779865W 60Y 1010入力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779874W 60YC 1010入・出力軸共両軸
53,600
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779883W 60R 1515右側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779892W 60L 1515左側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779901W 60C 1515出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779917W 60Y 1515入力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779926W 60YC 1515入・出力軸共両軸
53,600
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779935W 60R 2020右側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779944W 60L 2020左側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779953W 60C 2020出力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779962W 60Y 2020入力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779971W 60YC 2020入・出力軸共両軸
49,800
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779987W 60R 2525右側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779996W 60L 2525左側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780005W 60C 2525出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780014W 60Y 2525入力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780023W 60YC 2525入・出力軸共両軸
53,600
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780032W 60R 3030右側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780041W 60L 3030左側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780057W 60C 3030出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780066W 60Y 3030入力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780075W 60YC 3030入・出力軸共両軸
53,600
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780084W 60R 4040右側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780093W 60L 4040左側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780102W 60C 4040出力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780111W 60Y 4040入力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780127W 60YC 4040入・出力軸共両軸
49,800
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780136W 60R 5050右側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780145W 60L 5050左側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780154W 60C 5050出力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780163W 60Y 5050入力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780172W 60YC 5050入・出力軸共両軸
49,800
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780181W 60R 6060右側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780197W 60L 6060左側
35,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780206W 60C 6060出力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780215W 60Y 6060入力軸両軸
43,900
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58780197
2022-10-08
用途: リフト上下用、減速路。
島田製造業

前使用の物とほぼ同じタイプの物で、減速比等同じく対応出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする