曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W80型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W80型 - マキシンコー
(1件のレビュー)
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58780626W 80YC 6060入・出力軸共両軸
81,200
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780635W 80R 1010右側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780644W 80L 1010左側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780653W 80C 1010出力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780662W 80Y 1010入力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780671W 80YC 1010入・出力軸共両軸
91,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780687W 80R 1515右側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780696W 80L 1515左側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780705W 80C 1515出力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780714W 80Y 1515入力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780723W 80YC 1515入・出力軸共両軸
91,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780732W 80R 2020右側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780741W 80L 2020左側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780757W 80C 2020出力軸両軸
69,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780766W 80Y 2020入力軸両軸
68,500
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780775W 80YC 2020入・出力軸共両軸
81,200
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780784W 80R 2525右側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780793W 80L 2525左側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780802W 80C 2525出力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780811W 80Y 2525入力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780827W 80YC 2525入・出力軸共両軸
91,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780836W 80R 3030右側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780845W 80L 3030左側
65,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780854W 80C 3030出力軸両軸
78,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780863W 80Y 3030入力軸両軸
78,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780872W 80YC 3030入・出力軸共両軸
91,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780881W 80R 4040右側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780897W 80L 4040左側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780906W 80C 4040出力軸両軸
69,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780915W 80Y 4040入力軸両軸
68,500
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780924W 80YC 4040入・出力軸共両軸
81,200
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780933W 80R 5050右側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780942W 80L 5050左側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780951W 80C 5050出力軸両軸
69,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780967W 80Y 5050入力軸両軸
68,500
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780976W 80YC 5050入・出力軸共両軸
81,200
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780985W 80R 6060右側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58780994W 80L 6060左側
58,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781003W 80C 6060出力軸両軸
69,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781012W 80Y 6060入力軸両軸
68,500
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58780985
2014-04-16
用途: クラウドゲート
その他業種

耐久性が不安、湿気の多い所での使用に耐えられるか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご不明な点等ありましたら、弊社問い合わせ窓口迄お問い合わせ下さい。随時確認し、返信させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする