曜日別特売

ストレートベベルギヤボックス FB20型

ストレートベベルギヤボックス FB20型 - マキシンコー

苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。
軽量でかつ小形化された設計です。

用途
農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。
産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)取付姿勢水平取付軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
軸配置
速比
18種類すべて表示中
注文コード
品番
軸配置
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58781021FB 20-1-11111
43,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781037FB 20-1-12121
43,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781046FB 20-1-13131
46,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781055FB 20-1-21211
43,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781064FB 20-1-22221
43,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781073FB 20-1-23231
46,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781082FB 20-2-11112
48,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781091FB 20-2-12122
48,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781107FB 20-2-13132
50,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781116FB 20-2-21212
48,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781125FB 20-2-22222
48,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781134FB 20-2-23232
50,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781143FB 20-1.5-11111.5
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781152FB 20-1.5-12121.5
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781161FB 20-1.5-13131.5
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781177FB 20-1.5-21211.5
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781186FB 20-1.5-22221.5
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781195FB 20-1.5-23231.5
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする