曜日別特売

スパイラルベベルギヤボックス SB19型

スパイラルベベルギヤボックス SB19型 - マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB19型 - マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB19型 - マキシンコー

低騒音。
高速回転で円滑な運転が得られます。
コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。
歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。

軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全100種類を絞り込む
軸配置
速比
100種類すべて表示中
注文コード
品番
軸配置
取付姿勢
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58781922SB 19-1-1111ヨコ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781931SB 19-1-1212ヨコ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781947SB 19-1-1313ヨコ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781956SB 19-1-2121ヨコ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781965SB 19-1-2222ヨコ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781974SB 19-1-2323ヨコ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781983SB 19-1-3131タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781992SB 19-1-3232タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782001SB 19-1-3333タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782017SB 19-1-4141タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782026SB 19-1-4242タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782035SB 19-1-4343タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782044SB 19-1-5151タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782053SB 19-1-5252タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782062SB 19-1-5353タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782071SB 19-1-6161タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782087SB 19-1-6262タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782096SB 19-1-6363タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782105SB 19-1-7171タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782114SB 19-1-7272タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782123SB 19-1-7373タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782132SB 19-1-8181タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782141SB 19-1-8282タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782157SB 19-1-8383タテ形1
57,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782166SB 19-1-111111ヨコ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782175SB 19-1-112112ヨコ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782184SB 19-1-112B112Bヨコ形1
89,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782193SB 19-1-113113ヨコ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782202SB 19-1-121121ヨコ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782211SB 19-1-121B121Bヨコ形1
89,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782227SB 19-1-122122ヨコ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782236SB 19-1-123123ヨコ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782245SB 19-1-131131タテ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782254SB 19-1-132132タテ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782263SB 19-1-132B132Bタテ形1
89,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782272SB 19-1-133133タテ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782281SB 19-1-141141タテ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782297SB 19-1-141B141Bタテ形1
89,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782306SB 19-1-142142タテ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782315SB 19-1-143143タテ形1
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782324SB 19-1-151151タテ形1
83,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782333SB 19-1-151B151Bタテ形1
89,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782342SB 19-1-152152タテ形1
83,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782351SB 19-1-153153タテ形1
83,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782367SB 19-1-161161タテ形1
83,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782376SB 19-1-162162タテ形1
83,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782385SB 19-1-162B162Bタテ形1
89,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782394SB 19-1-163163タテ形1
83,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782403SB 19-1-213B213Bヨコ形1
104,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58782412SB 19-1-233B233Bタテ形1
104,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする