曜日別特売

スパイラルベベルギヤボックス SB38型

スパイラルベベルギヤボックス SB38型 - マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB38型 - マキシンコー
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全100種類を絞り込む
軸配置
速比
100種類すべて表示中
注文コード
品番
軸配置
取付姿勢
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58784923SB 38-1-1111ヨコ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784932SB 38-1-1212ヨコ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784941SB 38-1-1313ヨコ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784957SB 38-1-2121ヨコ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784966SB 38-1-2222ヨコ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784975SB 38-1-2323ヨコ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784984SB 38-1-3131タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784993SB 38-1-3232タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785002SB 38-1-3333タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785011SB 38-1-4141タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785027SB 38-1-4242タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785036SB 38-1-4343タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785045SB 38-1-5151タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785054SB 38-1-5252タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785063SB 38-1-5353タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785072SB 38-1-6161タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785081SB 38-1-6262タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785097SB 38-1-6363タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785106SB 38-1-7171タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785115SB 38-1-7272タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785124SB 38-1-7373タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785133SB 38-1-8181タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785142SB 38-1-8282タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785151SB 38-1-8383タテ形1
137,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785167SB 38-1-111111ヨコ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785176SB 38-1-112112ヨコ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785185SB 38-1-112B112Bヨコ形1
202,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785194SB 38-1-113113ヨコ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785203SB 38-1-121121ヨコ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785212SB 38-1-121B121Bヨコ形1
202,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785221SB 38-1-122122ヨコ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785237SB 38-1-123123ヨコ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785246SB 38-1-131131タテ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785255SB 38-1-132132タテ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785264SB 38-1-132B132Bタテ形1
202,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785273SB 38-1-133133タテ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785282SB 38-1-141141タテ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785291SB 38-1-141B141Bタテ形1
202,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785307SB 38-1-142142タテ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785316SB 38-1-143143タテ形1
166,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785325SB 38-1-151151タテ形1
190,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785334SB 38-1-151B151Bタテ形1
202,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785343SB 38-1-152152タテ形1
190,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785352SB 38-1-153153タテ形1
190,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785361SB 38-1-161161タテ形1
190,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785377SB 38-1-162162タテ形1
190,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785386SB 38-1-162B162Bタテ形1
202,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785395SB 38-1-163163タテ形1
190,300
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785404SB 38-1-213B213Bヨコ形1
235,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785413SB 38-1-233B233Bタテ形1
235,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする