曜日別特売

スパイラルベベルギヤボックス TB12型

スパイラルベベルギヤボックス TB12型 - マキシンコースパイラルベベルギヤボックス TB12型 - マキシンコー
(1件のレビュー)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。

軸端キーフラットキー塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸配置
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58790925TB 12-2-1片軸1
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58790934TB 12-3-1両軸1
24,500
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58790943TB 12-2-2片軸2
23,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58790952TB 12-3-2両軸2
26,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58790925
2016-06-11
用途: エア駆動の回転ラチェットユニットと連結して使用します。
ソフィアサポート

コンパクトで手軽な価格です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする