曜日別特売

スパイラルベベルギヤボックス TB17型

スパイラルベベルギヤボックス TB17型 - マキシンコースパイラルベベルギヤボックス TB17型 - マキシンコー

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。

軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸配置
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58790961TB 17-2-1片軸1
31,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58790977TB 17-3-1両軸1
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58790986TB 17-2-2片軸2
33,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58790995TB 17-3-2両軸2
37,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする