曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP100型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP100型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58793201AOKP 100R 1010右側
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793217AOKP 100L 1010左側
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793226AOKP 100Y 1010入力軸両軸
193,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793235AOKP 100R 1515右側
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793244AOKP 100L 1515左側
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793253AOKP 100Y 1515入力軸両軸
193,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793262AOKP 100R 2020右側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793271AOKP 100L 2020左側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793287AOKP 100Y 2020入力軸両軸
186,200
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793296AOKP 100R 2525右側
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793305AOKP 100L 2525左側
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793314AOKP 100Y 2525入力軸両軸
193,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793323AOKP 100R 3030右側
163,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793332AOKP 100L 3030左側
163,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793341AOKP 100Y 3030入力軸両軸
193,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793357AOKP 100R 4040右側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793366AOKP 100L 4040左側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793375AOKP 100Y 4040入力軸両軸
186,200
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793384AOKP 100R 5050右側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793393AOKP 100L 5050左側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793402AOKP 100Y 5050入力軸両軸
186,200
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793411AOKP 100R 6060右側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793427AOKP 100L 6060左側
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793436AOKP 100Y 6060入力軸両軸
186,200
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする