曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP155型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP155型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
減速比
軸配置
17種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58793926AOKP 155R 1010右側
678,700
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793935AOKP 155L 1010左側
678,700
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793944AOKP 155R 1515右側
678,700
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793953AOKP 155L 1515左側
678,700
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793962AOKP 155R 2020右側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793971AOKP 155L 2020左側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793987AOKP 155R 2525右側
678,700
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58793996AOKP 155L 2525左側
678,700
559,800
615,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794005AOKP 155R 3030右側
678,700
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794014AOKP 155L 3030左側
678,700
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794023AOKP 155Y 3030入力軸両軸
792,600
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794032AOKP 155R 4040右側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794041AOKP 155L 4040左側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794057AOKP 155R 5050右側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794066AOKP 155L 5050左側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794075AOKP 155R 6060右側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794084AOKP 155L 6060左側
627,400
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする