曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP155型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP155型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
軸配置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58796175AOWP 155C 1010出力軸両軸
610,600
539,800
593,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796184AOWP 155Y 1010入力軸両軸
724,500
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796193AOWP 155C 1515出力軸両軸
610,600
539,800
593,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796202AOWP 155Y 1515入力軸両軸
724,500
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796211AOWP 155C 2020出力軸両軸
559,300
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796227AOWP 155Y 2020入力軸両軸
662,900
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796236AOWP 155C 2525出力軸両軸
610,600
539,800
593,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796245AOWP 155Y 2525入力軸両軸
724,500
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796254AOWP 155C 3030出力軸両軸
610,600
529,800
582,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796263AOWP 155Y 3030入力軸両軸
724,500
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796272AOWP 155C 4040出力軸両軸
559,300
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796281AOWP 155Y 4040入力軸両軸
662,900
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796297AOWP 155C 5050出力軸両軸
559,300
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796306AOWP 155Y 5050入力軸両軸
662,900
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796315AOWP 155C 6060出力軸両軸
559,300
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796324AOWP 155Y 6060入力軸両軸
662,900
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする