曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP60型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP60型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
軸配置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58796857AOWP 60C 1010出力軸両軸
60,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796866AOWP 60Y 1010入力軸両軸
71,100
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796875AOWP 60C 1515出力軸両軸
60,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796884AOWP 60Y 1515入力軸両軸
71,100
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796893AOWP 60C 2020出力軸両軸
57,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796902AOWP 60Y 2020入力軸両軸
67,500
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796911AOWP 60C 2525出力軸両軸
60,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796927AOWP 60Y 2525入力軸両軸
71,100
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796936AOWP 60C 3030出力軸両軸
60,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796945AOWP 60Y 3030入力軸両軸
71,100
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796954AOWP 60C 4040出力軸両軸
57,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796963AOWP 60Y 4040入力軸両軸
67,500
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796972AOWP 60C 5050出力軸両軸
57,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796981AOWP 60Y 5050入力軸両軸
67,500
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58796997AOWP 60C 6060出力軸両軸
57,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58797006AOWP 60Y 6060入力軸両軸
67,500
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする