曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP120型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP120型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58799264ABP 120R 1010右側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799273ABP 120L 1010左側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799282ABP 120C 1010出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799291ABP 120Y 1010入力軸両軸
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799307ABP 120YC 1010入・出力軸共両軸
278,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799316ABP 120R 1515右側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799325ABP 120L 1515左側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799334ABP 120C 1515出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799343ABP 120Y 1515入力軸両軸
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799352ABP 120YC 1515入・出力軸共両軸
278,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799361ABP 120R 2020右側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799377ABP 120L 2020左側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799386ABP 120C 2020出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799395ABP 120Y 2020入力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799404ABP 120YC 2020入・出力軸共両軸
260,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799413ABP 120R 2525右側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799422ABP 120L 2525左側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799431ABP 120C 2525出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799447ABP 120Y 2525入力軸両軸
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799456ABP 120YC 2525入・出力軸共両軸
278,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799465ABP 120R 3030右側
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799474ABP 120L 3030左側
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799483ABP 120C 3030出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799492ABP 120Y 3030入力軸両軸
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799501ABP 120YC 3030入・出力軸共両軸
278,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799517ABP 120R 4040右側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799526ABP 120L 4040左側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799535ABP 120C 4040出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799544ABP 120Y 4040入力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799553ABP 120YC 4040入・出力軸共両軸
260,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799562ABP 120R 5050右側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799571ABP 120L 5050左側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799587ABP 120C 5050出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799596ABP 120Y 5050入力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799605ABP 120YC 5050入・出力軸共両軸
260,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799614ABP 120R 6060右側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799623ABP 120L 6060左側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799632ABP 120C 6060出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799641ABP 120Y 6060入力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58799657ABP 120YC 6060入・出力軸共両軸
260,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする