曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP155型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP155型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
軸配置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58800061ABP 155R 1010右側
459,600
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800077ABP 155L 1010左側
459,600
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800086ABP 155R 2020右側
421,700
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800095ABP 155L 2020左側
421,700
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800104ABP 155C 2020出力軸両軸
497,800
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800113ABP 155R 3030右側
459,600
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800122ABP 155L 3030左側
459,600
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800131ABP 155Y 3030入力軸両軸
543,300
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800147ABP 155R 4040右側
421,700
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800156ABP 155L 4040左側
421,700
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800165ABP 155R 5050右側
421,700
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800174ABP 155L 5050左側
421,700
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800183ABP 155R 6060右側
421,700
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800192ABP 155L 6060左側
421,700
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800201ABP 155C 6060出力軸両軸
497,800
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58800217ABP 155 YC 6060入・出力軸共両軸
573,900
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする