一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP70型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP70型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58801276ABP 70R 1010右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801285ABP 70L 1010左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801294ABP 70C 1010出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801303ABP 70Y 1010入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801312ABP 70YC 1010入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801321ABP 70R 1515右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801337ABP 70L 1515左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801346ABP 70C 1515出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801355ABP 70Y 1515入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801364ABP 70YC 1515入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801373ABP 70R 2020右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801382ABP 70L 2020左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801391ABP 70C 2020出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801407ABP 70Y 2020入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801416ABP 70YC 2020入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801425ABP 70R 2525右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801434ABP 70L 2525左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801443ABP 70C 2525出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801452ABP 70Y 2525入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801461ABP 70YC 2525入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801477ABP 70R 3030右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801486ABP 70L 3030左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801495ABP 70C 3030出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801504ABP 70Y 3030入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801513ABP 70YC 3030入・出力軸共両軸
97,200
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801522ABP 70R 4040右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801531ABP 70L 4040左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801547ABP 70C 4040出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801556ABP 70Y 4040入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801565ABP 70YC 4040入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801574ABP 70R 5050右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801583ABP 70L 5050左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801592ABP 70C 5050出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801601ABP 70Y 5050入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801617ABP 70YC 5050入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801626ABP 70R 6060右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801635ABP 70L 6060左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801644ABP 70C 6060出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801653ABP 70Y 6060入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801662ABP 70YC 6060入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする