曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP80型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP80型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58801671ABP 80R 1010右側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801687ABP 80L 1010左側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801696ABP 80C 1010出力軸両軸
99,100
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801705ABP 80Y 1010入力軸両軸
83,900
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801714ABP 80YC 1010入・出力軸共両軸
114,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801723ABP 80R 1515右側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801732ABP 80L 1515左側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801741ABP 80C 1515出力軸両軸
99,100
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801757ABP 80Y 1515入力軸両軸
83,900
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801766ABP 80YC 1515入・出力軸共両軸
114,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801775ABP 80R 2020右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801784ABP 80L 2020左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801793ABP 80C 2020出力軸両軸
89,800
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801802ABP 80Y 2020入力軸両軸
76,200
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801811ABP 80YC 2020入・出力軸共両軸
103,500
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801827ABP 80R 2525右側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801836ABP 80L 2525左側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801845ABP 80C 2525出力軸両軸
99,100
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801854ABP 80Y 2525入力軸両軸
83,900
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801863ABP 80YC 2525入・出力軸共両軸
114,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801872ABP 80R 3030右側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801881ABP 80L 3030左側
83,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801897ABP 80C 3030出力軸両軸
99,100
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801906ABP 80Y 3030入力軸両軸
83,900
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801915ABP 80YC 3030入・出力軸共両軸
114,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801924ABP 80R 4040右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801933ABP 80L 4040左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801942ABP 80C 4040出力軸両軸
89,800
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801951ABP 80Y 4040入力軸両軸
76,200
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801967ABP 80YC 4040入・出力軸共両軸
103,500
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801976ABP 80R 5050右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801985ABP 80L 5050左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58801994ABP 80C 5050出力軸両軸
89,800
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802003ABP 80Y 5050入力軸両軸
76,200
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802012ABP 80YC 5050入・出力軸共両軸
103,500
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802021ABP 80R 6060右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802037ABP 80L 6060左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802046ABP 80C 6060出力軸両軸
89,800
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802055ABP 80Y 6060入力軸両軸
76,200
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802064ABP 80YC 6060入・出力軸共両軸
103,500
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする