曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ ABP-B100型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ ABP-B100型 ブレーキモータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58802073ABP 100R 10B10右側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802082ABP 100L 10B10左側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802091ABP 100C 10B10出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802107ABP 100R 15B15右側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802116ABP 100L 15B15左側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802125ABP 100C 15B15出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802134ABP 100R 20B20右側
503,400
443,000
487,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802143ABP 100L 20B20左側
503,400
443,000
487,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802152ABP 100C 20B20出力軸両軸
527,700
464,400
510,840(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802161ABP 100R 25B25右側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802177ABP 100L 25B25左側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802186ABP 100C 25B25出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802195ABP 100R 30B30右側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802204ABP 100L 30B30左側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802213ABP 100C 30B30出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802222ABP 100R 40B40右側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802231ABP 100L 40B40左側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802247ABP 100C 40B40出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802256ABP 100R 50B50右側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802265ABP 100L 50B50左側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802274ABP 100C 50B50出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802283ABP 100R 60B60右側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802292ABP 100L 60B60左側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802301ABP 100C 60B60出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする