曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP-B50型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP-B50型 ブレーキモータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58802825ABP 50R 10B10右側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802834ABP 50L 10B10左側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802843ABP 50C 10B10出力軸両軸
169,000
148,800
163,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802852ABP 50R 15B15右側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802861ABP 50L 15B15左側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802877ABP 50C 15B15出力軸両軸
169,000
148,800
163,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802886ABP 50R 20B20右側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802895ABP 50L 20B20左側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802904ABP 50C 20B20出力軸両軸
162,800
143,300
157,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802913ABP 50R 25B25右側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802922ABP 50L 25B25左側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802931ABP 50C 25B25出力軸両軸
169,000
148,800
163,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802947ABP 50R 30B30右側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802956ABP 50L 30B30左側
161,100
141,800
155,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802965ABP 50C 30B30出力軸両軸
169,000
148,800
163,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802974ABP 50R 40B40右側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802983ABP 50L 40B40左側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58802992ABP 50C 40B40出力軸両軸
162,800
143,300
157,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803001ABP 50R 50B50右側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803017ABP 50L 50B50左側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803026ABP 50C 50B50出力軸両軸
162,800
143,300
157,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803035ABP 50R 60B60右側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803044ABP 50L 60B60左側
155,500
136,900
150,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803053ABP 50C 60B60出力軸両軸
162,800
143,300
157,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする