曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP-B80型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP-B80型 ブレーキモータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58803482ABP 80R 10B10右側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803491ABP 80L 10B10左側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803507ABP 80C 10B10出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803516ABP 80R 15B15右側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803525ABP 80L 15B15左側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803534ABP 80C 15B15出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803543ABP 80R 20B20右側
402,700
354,400
389,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803552ABP 80L 20B20左側
402,700
354,400
389,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803561ABP 80C 20B20出力軸両軸
416,400
366,500
403,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803577ABP 80R 25B25右側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803586ABP 80L 25B25左側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803595ABP 80C 25B25出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803604ABP 80R 30B30右側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803613ABP 80L 30B30左側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803622ABP 80C 30B30出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803631ABP 80R 50B50右側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803647ABP 80L 50B50左側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803656ABP 80C 50B50出力軸両軸
367,300
323,300
355,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803665ABP 80R 60B60右側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803674ABP 80L 60B60左側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803683ABP 80C 60B60出力軸両軸
367,300
323,300
355,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする