曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E120型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E120型 モータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58803936ABP 120R 10E10右側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803945ABP 120L 10E10左側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803954ABP 120C 10E10出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803963ABP 120R 15E15右側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803972ABP 120L 15E15左側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803981ABP 120C 15E15出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58803997ABP 120R 20E20右側
393,400
346,200
380,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804006ABP 120L 20E20左側
393,400
346,200
380,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804015ABP 120C 20E20出力軸両軸
428,400
377,000
414,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804024ABP 120R 25E25右側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804033ABP 120L 25E25左側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804042ABP 120C 25E25出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804051ABP 120R 30E30右側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804067ABP 120L 30E30左側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804076ABP 120C 30E30出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804085ABP 120R 40E40右側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804094ABP 120L 40E40左側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804103ABP 120C 40E40出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804112ABP 120R 50E50右側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804121ABP 120L 50E50左側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804137ABP 120C 50E50出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804146ABP 120R 60E60右側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804155ABP 120L 60E60左側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804164ABP 120C 60E60出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする