曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E50型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E50型 モータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58804566ABP 50R 10E10右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804575ABP 50L 10E10左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804584ABP 50C 10E10出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804593ABP 50R 15E15右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804602ABP 50L 15E15左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804611ABP 50C 15E15出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804627ABP 50R 20E20右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804636ABP 50L 20E20左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804645ABP 50C 20E20出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804654ABP 50R 25E25右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804663ABP 50L 25E25左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804672ABP 50C 25E25出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804681ABP 50R 30E30右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804697ABP 50L 30E30左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804706ABP 50C 30E30出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804715ABP 50R 40E40右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804724ABP 50L 40E40左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804733ABP 50C 40E40出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804742ABP 50R 50E50右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804751ABP 50L 50E50左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804767ABP 50C 50E50出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804776ABP 50R 60E60右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804785ABP 50L 60E60左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804794ABP 50C 60E60出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする