曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E60型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E60型 モータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58804803ABP 60R 10E10右側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804812ABP 60L 10E10左側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804821ABP 60C 10E10出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804837ABP 60R 15E15右側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804846ABP 60L 15E15左側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804855ABP 60C 15E15出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804864ABP 60R 20E20右側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804873ABP 60L 20E20左側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804882ABP 60C 20E20出力軸両軸
138,300
121,800
133,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804891ABP 60R 25E25右側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804907ABP 60L 25E25左側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804916ABP 60C 25E25出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804925ABP 60R 30E30右側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804934ABP 60L 30E30左側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804943ABP 60C 30E30出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804952ABP 60R 40E40右側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804961ABP 60L 40E40左側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804977ABP 60C 40E40出力軸両軸
139,000
122,400
134,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする