曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E70型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E70型 モータ付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58804986ABP 70R 10E10右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58804995ABP 70L 10E10左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805004ABP 70C 10E10出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805013ABP 70R 15E15右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805022ABP 70L 15E15左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805031ABP 70C 15E15出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805047ABP 70R 20E20右側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805056ABP 70L 20E20左側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805065ABP 70C 20E20出力軸両軸
194,900
171,600
188,760(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805074ABP 70R 25E25右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805083ABP 70L 25E25左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805092ABP 70C 25E25出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805101ABP 70R 30E30右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805117ABP 70L 30E30左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805126ABP 70C 30E30出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805135ABP 70R 40E40右側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805144ABP 70L 40E40左側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805153ABP 70C 40E40出力軸両軸
194,900
171,600
188,760(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805162ABP 70R 50E50右側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805171ABP 70L 50E50左側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805187ABP 70C 50E50出力軸両軸
151,600
133,500
146,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805196ABP 70R 60E60右側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805205ABP 70L 60E60左側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58805214ABP 70C 60E60出力軸両軸
151,600
133,500
146,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする