曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP100型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP100型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
減速比
軸配置
64種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58807463AKP 100LU 1010左側上側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807472AKP 100LD 1010左側下側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807481AKP 100LC 1010左側出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807497AKP 100RU 1010右側上側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807506AKP 100RD 1010右側下側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807515AKP 100RC 1010右側出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807524AKP 100YU 1010入力軸両軸上側
165,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807533AKP 100YC 1010入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807542AKP 100LU 1515左側上側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807551AKP 100LD 1515左側下側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807567AKP 100LC 1515左側出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807576AKP 100RU 1515右側上側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807585AKP 100RD 1515右側下側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807594AKP 100RC 1515右側出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807603AKP 100YU 1515入力軸両軸上側
165,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807612AKP 100YC 1515入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807621AKP 100LU 2020左側上側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807637AKP 100LD 2020左側下側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807646AKP 100LC 2020左側出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807655AKP 100RU 2020右側上側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807664AKP 100RD 2020右側下側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807673AKP 100RC 2020右側出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807682AKP 100YU 2020入力軸両軸上側
157,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807691AKP 100YC 2020入・出力軸共両軸
181,300
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807707AKP 100LU 2525左側上側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807716AKP 100LD 2525左側下側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807725AKP 100LC 2525左側出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807734AKP 100RU 2525右側上側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807743AKP 100RD 2525右側下側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807752AKP 100RC 2525右側出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807761AKP 100YU 2525入力軸両軸上側
165,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807777AKP 100YC 2525入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807786AKP 100LU 3030左側上側
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807795AKP 100LD 3030左側下側
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807804AKP 100LC 3030左側出力軸両軸
165,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807813AKP 100RU 3030右側上側
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807822AKP 100RD 3030右側下側
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807831AKP 100RC 3030右側出力軸両軸
165,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807847AKP 100YU 3030入力軸両軸上側
165,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807856AKP 100YC 3030入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807865AKP 100LU 4040左側上側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807874AKP 100LD 4040左側下側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807883AKP 100LC 4040左側出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807892AKP 100RU 4040右側上側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807901AKP 100RD 4040右側下側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807917AKP 100RC 4040右側出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807926AKP 100YU 4040入力軸両軸上側
157,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807935AKP 100YC 4040入・出力軸共両軸
181,300
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807944AKP 100LU 5050左側上側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58807953AKP 100LD 5050左側下側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする