曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP120型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP120型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
減速比
軸配置
64種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58808102AKP 120LU 1010左側上側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808111AKP 120LD 1010左側下側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808127AKP 120LC 1010左側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808136AKP 120RU 1010右側上側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808145AKP 120RD 1010右側下側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808154AKP 120RC 1010右側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808163AKP 120YU 1010入力軸両軸上側
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808172AKP 120YC 1010入・出力軸共両軸
278,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808181AKP 120LU 1515左側上側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808197AKP 120LD 1515左側下側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808206AKP 120LC 1515左側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808215AKP 120RU 1515右側上側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808224AKP 120RD 1515右側下側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808233AKP 120RC 1515右側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808242AKP 120YU 1515入力軸両軸上側
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808251AKP 120YC 1515入・出力軸共両軸
278,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808267AKP 120LU 2020左側上側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808276AKP 120LD 2020左側下側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808285AKP 120LC 2020左側出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808294AKP 120RU 2020右側上側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808303AKP 120RD 2020右側下側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808312AKP 120RC 2020右側出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808321AKP 120YU 2020入力軸両軸上側
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808337AKP 120YC 2020入・出力軸共両軸
260,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808346AKP 120LU 2525左側上側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808355AKP 120LD 2525左側下側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808364AKP 120LC 2525左側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808373AKP 120RU 2525右側上側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808382AKP 120RD 2525右側下側
202,800
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808391AKP 120RC 2525右側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808407AKP 120YU 2525入力軸両軸上側
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808416AKP 120YC 2525入・出力軸共両軸
278,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808425AKP 120LU 3030左側上側
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808434AKP 120LD 3030左側下側
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808443AKP 120LC 3030左側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808452AKP 120RU 3030右側上側
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808461AKP 120RD 3030右側下側
202,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808477AKP 120RC 3030右側出力軸両軸
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808486AKP 120YU 3030入力軸両軸上側
240,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808495AKP 120YC 3030入・出力軸共両軸
278,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808504AKP 120LU 4040左側上側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808513AKP 120LD 4040左側下側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808522AKP 120LC 4040左側出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808531AKP 120RU 4040右側上側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808547AKP 120RD 4040右側下側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808556AKP 120RC 4040右側出力軸両軸
225,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808565AKP 120YU 4040入力軸両軸上側
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808574AKP 120YC 4040入・出力軸共両軸
260,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808583AKP 120LU 5050左側上側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808592AKP 120LD 5050左側下側
190,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする