曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP135型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP135型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
減速比
軸配置
64種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58808741AKP 135LU 1010左側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808757AKP 135LD 1010左側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808766AKP 135LC 1010左側出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808775AKP 135RU 1010右側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808784AKP 135RD 1010右側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808793AKP 135RC 1010右側出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808802AKP 135YU 1010入力軸両軸上側
326,800
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808811AKP 135YC 1010入・出力軸共両軸
378,100
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808827AKP 135LU 1515左側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808836AKP 135LD 1515左側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808845AKP 135LC 1515左側出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808854AKP 135RU 1515右側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808863AKP 135RD 1515右側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808872AKP 135RC 1515右側出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808881AKP 135YU 1515入力軸両軸上側
326,800
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808897AKP 135YC 1515入・出力軸共両軸
378,100
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808906AKP 135LU 2020左側上側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808915AKP 135LD 2020左側下側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808924AKP 135LC 2020左側出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808933AKP 135RU 2020右側上側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808942AKP 135RD 2020右側下側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808951AKP 135RC 2020右側出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808967AKP 135YU 2020入力軸両軸上側
285,200
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808976AKP 135YC 2020入・出力軸共両軸
329,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808985AKP 135LU 2525左側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58808994AKP 135LD 2525左側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809003AKP 135LC 2525左側出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809012AKP 135RU 2525右側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809021AKP 135RD 2525右側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809037AKP 135RC 2525右側出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809046AKP 135YU 2525入力軸両軸上側
326,800
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809055AKP 135YC 2525入・出力軸共両軸
378,100
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809064AKP 135LU 3030左側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809073AKP 135LD 3030左側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809082AKP 135LC 3030左側出力軸両軸
326,800
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809091AKP 135RU 3030右側上側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809107AKP 135RD 3030右側下側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809116AKP 135RC 3030右側出力軸両軸
326,800
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809125AKP 135YU 3030入力軸両軸上側
326,800
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809134AKP 135YC 3030入・出力軸共両軸
378,100
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809143AKP 135LU 4040左側上側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809152AKP 135LD 4040左側下側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809161AKP 135LC 4040左側出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809177AKP 135RU 4040右側上側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809186AKP 135RD 4040右側下側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809195AKP 135RC 4040右側出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809204AKP 135YU 4040入力軸両軸上側
285,200
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809213AKP 135YC 4040入・出力軸共両軸
329,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809222AKP 135LU 5050左側上側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809231AKP 135LD 5050左側下側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする