曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP155型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP155型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
減速比
軸配置
13種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58809387AKP 155LU 1010左側上側
527,700
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809396AKP 155LD 1010左側下側
527,700
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809405AKP 155LU 2020左側上側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809414AKP 155LD 2020左側下側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809423AKP 155LU 3030左側上側
527,700
459,800
505,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809432AKP 155LD 3030左側下側
527,700
459,800
505,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809441AKP 155LU 4040左側上側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809457AKP 155LD 4040左側下側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809466AKP 155LU 5050左側上側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809475AKP 155LD 5050左側下側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809484AKP 155LU 6060左側上側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809493AKP 155LD 6060左側下側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809502AKP 155RU 6060右側上側
489,800
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする