曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP50型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP50型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
減速比
軸配置
64種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58809755AKP 50LU 1010左側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809764AKP 50LD 1010左側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809773AKP 50LC 1010左側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809782AKP 50RU 1010右側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809791AKP 50RD 1010右側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809807AKP 50RC 1010右側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809816AKP 50YU 1010入力軸両軸上側
51,500
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809825AKP 50YC 1010入・出力軸共両軸
59,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809834AKP 50LU 1515左側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809843AKP 50LD 1515左側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809852AKP 50LC 1515左側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809861AKP 50RU 1515右側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809877AKP 50RD 1515右側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809886AKP 50RC 1515右側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809895AKP 50YU 1515入力軸両軸上側
51,500
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809904AKP 50YC 1515入・出力軸共両軸
59,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809913AKP 50LU 2020左側上側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809922AKP 50LD 2020左側下側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809931AKP 50LC 2020左側出力軸両軸
47,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809947AKP 50RU 2020右側上側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809956AKP 50RD 2020右側下側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809965AKP 50RC 2020右側出力軸両軸
47,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809974AKP 50YU 2020入力軸両軸上側
47,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809983AKP 50YC 2020入・出力軸共両軸
55,000
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58809992AKP 50LU 2525左側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810001AKP 50LD 2525左側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810017AKP 50LC 2525左側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810026AKP 50RU 2525右側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810035AKP 50RD 2525右側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810044AKP 50RC 2525右側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810053AKP 50YU 2525入力軸両軸上側
51,500
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810062AKP 50YC 2525入・出力軸共両軸
59,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810071AKP 50LU 3030左側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810087AKP 50LD 3030左側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810096AKP 50LC 3030左側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810105AKP 50RU 3030右側上側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810114AKP 50RD 3030右側下側
43,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810123AKP 50RC 3030右側出力軸両軸
51,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810132AKP 50YU 3030入力軸両軸上側
51,500
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810141AKP 50YC 3030入・出力軸共両軸
59,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810157AKP 50LU 4040左側上側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810166AKP 50LD 4040左側下側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810175AKP 50LC 4040左側出力軸両軸
47,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810184AKP 50RU 4040右側上側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810193AKP 50RD 4040右側下側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810202AKP 50RC 4040右側出力軸両軸
47,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810211AKP 50YU 4040入力軸両軸上側
47,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810227AKP 50YC 4040入・出力軸共両軸
55,000
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810236AKP 50LU 5050左側上側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810245AKP 50LD 5050左側下側
40,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする