曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP100型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP100型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58812311AWP 100R 1010右側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812327AWP 100L 1010左側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812336AWP 100C 1010出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812345AWP 100Y 1010入力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812354AWP 100YC 1010入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812363AWP 100R 1515右側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812372AWP 100L 1515左側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812381AWP 100C 1515出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812397AWP 100Y 1515入力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812406AWP 100YC 1515入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812415AWP 100R 2020右側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812424AWP 100L 2020左側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812433AWP 100C 2020出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812442AWP 100Y 2020入力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812451AWP 100YC 2020入・出力軸共両軸
181,300
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812467AWP 100R 2525右側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812476AWP 100L 2525左側
140,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812485AWP 100C 2525出力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812494AWP 100Y 2525入力軸両軸
165,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812503AWP 100YC 2525入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812512AWP 100R 3030右側
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812521AWP 100L 3030左側
140,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812537AWP 100C 3030出力軸両軸
165,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812546AWP 100Y 3030入力軸両軸
165,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812555AWP 100YC 3030入・出力軸共両軸
191,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812564AWP 100R 4040右側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812573AWP 100L 4040左側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812582AWP 100C 4040出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812591AWP 100Y 4040入力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812607AWP 100YC 4040入・出力軸共両軸
181,300
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812616AWP 100R 5050右側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812625AWP 100L 5050左側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812634AWP 100C 5050出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812643AWP 100Y 5050入力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812652AWP 100YC 5050入・出力軸共両軸
181,300
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812661AWP 100R 6060右側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812677AWP 100L 6060左側
132,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812686AWP 100C 6060出力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812695AWP 100Y 6060入力軸両軸
157,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58812704AWP 100YC 6060入・出力軸共両軸
181,300
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする