曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP135型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP135型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58813115AWP 135R 1010右側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813124AWP 135L 1010左側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813133AWP 135C 1010出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813142AWP 135Y 1010入力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813151AWP 135YC 1010入・出力軸共両軸
378,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813167AWP 135R 1515右側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813176AWP 135L 1515左側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813185AWP 135C 1515出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813194AWP 135Y 1515入力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813203AWP 135YC 1515入・出力軸共両軸
378,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813212AWP 135R 2020右側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813221AWP 135L 2020左側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813237AWP 135C 2020出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813246AWP 135Y 2020入力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813255AWP 135YC 2020入・出力軸共両軸
329,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813264AWP 135R 2525右側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813273AWP 135L 2525左側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813282AWP 135C 2525出力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813291AWP 135Y 2525入力軸両軸
326,800
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813307AWP 135YC 2525入・出力軸共両軸
378,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813316AWP 135R 3030右側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813325AWP 135L 3030左側
275,500
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813334AWP 135C 3030出力軸両軸
326,800
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813343AWP 135Y 3030入力軸両軸
326,800
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813352AWP 135YC 3030入・出力軸共両軸
378,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813361AWP 135R 4040右側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813377AWP 135L 4040左側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813386AWP 135C 4040出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813395AWP 135Y 4040入力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813404AWP 135YC 4040入・出力軸共両軸
329,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813413AWP 135R 5050右側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813422AWP 135L 5050左側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813431AWP 135C 5050出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813447AWP 135Y 5050入力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813456AWP 135YC 5050入・出力軸共両軸
329,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813465AWP 135R 6060右側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813474AWP 135L 6060左側
240,800
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813483AWP 135C 6060出力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813492AWP 135Y 6060入力軸両軸
285,200
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58813501AWP 135YC 6060入・出力軸共両軸
329,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする