曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP70型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP70型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58814795AWP 70R 1010右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814804AWP 70L 1010左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814813AWP 70C 1010出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814822AWP 70Y 1010入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814831AWP 70YC 1010入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814847AWP 70R 1515右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814856AWP 70L 1515左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814865AWP 70C 1515出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814874AWP 70Y 1515入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814883AWP 70YC 1515入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814892AWP 70R 2020右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814901AWP 70L 2020左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814917AWP 70C 2020出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814926AWP 70Y 2020入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814935AWP 70YC 2020入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814944AWP 70R 2525右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814953AWP 70L 2525左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814962AWP 70C 2525出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814971AWP 70Y 2525入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814987AWP 70YC 2525入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814996AWP 70R 3030右側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815005AWP 70L 3030左側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815014AWP 70C 3030出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815023AWP 70Y 3030入力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815032AWP 70YC 3030入・出力軸共両軸
97,200
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815041AWP 70R 4040右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815057AWP 70L 4040左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815066AWP 70C 4040出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815075AWP 70Y 4040入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815084AWP 70YC 4040入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815093AWP 70R 5050右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815102AWP 70L 5050左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815111AWP 70C 5050出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815127AWP 70Y 5050入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815136AWP 70YC 5050入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815145AWP 70R 6060右側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815154AWP 70L 6060左側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815163AWP 70C 6060出力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815172AWP 70Y 6060入力軸両軸
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815181AWP 70YC 6060入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする