曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP80型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP80型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58815197AWP 80R 1010右側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815206AWP 80L 1010左側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815215AWP 80C 1010出力軸両軸
99,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815224AWP 80Y 1010入力軸両軸
99,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815233AWP 80YC 1010入・出力軸共両軸
114,400
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815242AWP 80R 1515右側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815251AWP 80L 1515左側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815267AWP 80C 1515出力軸両軸
99,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815276AWP 80Y 1515入力軸両軸
99,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815285AWP 80YC 1515入・出力軸共両軸
114,400
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815294AWP 80R 2020右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815303AWP 80L 2020左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815312AWP 80C 2020出力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815321AWP 80Y 2020入力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815337AWP 80YC 2020入・出力軸共両軸
103,500
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815346AWP 80R 2525右側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815355AWP 80L 2525左側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815364AWP 80C 2525出力軸両軸
99,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815373AWP 80Y 2525入力軸両軸
99,100
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815382AWP 80YC 2525入・出力軸共両軸
114,400
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815391AWP 80R 3030右側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815407AWP 80L 3030左側
83,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815416AWP 80C 3030出力軸両軸
99,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815425AWP 80Y 3030入力軸両軸
99,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815434AWP 80YC 3030入・出力軸共両軸
114,400
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815443AWP 80R 4040右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815452AWP 80L 4040左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815461AWP 80C 4040出力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815477AWP 80Y 4040入力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815486AWP 80YC 4040入・出力軸共両軸
103,500
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815495AWP 80R 5050右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815504AWP 80L 5050左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815513AWP 80C 5050出力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815522AWP 80Y 5050入力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815531AWP 80YC 5050入・出力軸共両軸
103,500
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815547AWP 80R 6060右側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815556AWP 80L 6060左側
76,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815565AWP 80C 6060出力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815574AWP 80Y 6060入力軸両軸
89,800
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58815583AWP 80YC 6060入・出力軸共両軸
103,500
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする