曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B155型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B155型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
減速比
軸配置
42種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58816825B 155R 1010右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816834B 155L 1010左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816843B 155C 1010出力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816852B 155Y 1010入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816861B 155Y 1010入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816877B 155YC 1010入・出力軸共両軸
443,600
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816886B 155R 1515右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816895B 155L 1515左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816904B 155C 1515出力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816913B 155Y 1515入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816922B 155YC 1515入・出力軸共両軸
443,600
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816931B 155R 2020右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816947B 155L 2020左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816956B 155C 2020出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816965B 155Y 2020入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816974B 155YC 2020入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816983B 155R 2525右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58816992B 155L 2525左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817001B 155C 2525出力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817017B 155Y 2525入力軸両軸
380,200
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817026B 155YC 2525入・出力軸共両軸
443,600
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817035B 155R 3030右側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817044B 155L 3030左側
316,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817053B 155C 3030出力軸両軸
380,200
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817062B 155Y 3030入力軸両軸
380,200
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817071B 155YC 3030入・出力軸共両軸
443,600
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817087B 155R 4040右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817096B 155L 4040左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817105B 155C 4040出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817114B 155Y 4040入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817123B 155YC 4040入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817132B 155R 5050右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817141B 155L 5050左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817157B 155C 5050出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817166B 155Y 5050入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817175B 155YC 5050入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817184B 155R 6060右側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817193B 155L 6060左側
254,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817202B 155C 6060出力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817211B 155C 6060出力軸両軸
304,900
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817227B 155Y 6060入力軸両軸
304,900
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817236B 155YC 6060入・出力軸共両軸
355,600
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする