曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B175型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B175型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全41種類を絞り込む
減速比
軸配置
41種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58817245B 175R 1010右側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817254B 175L 1010左側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817263B 175C 1010出力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817272B 175Y 1010入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817281B 175YC 1010入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817297B 175R 1515右側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817306B 175L 1515左側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817315B 175C 1515出力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817324B 175Y 1515入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817333B 175YC 1515入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817342B 175R 2020右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817351B 175L 2020左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817367B 175C 2020出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817376B 175Y 2020入力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817385B 175YC 2020入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817394B 175R 2525右側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817403B 175L 2525左側
398,700
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817412B 175C 2525出力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817421B 175Y 2525入力軸両軸
478,500
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817437B 175YC 2525入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817446B 175R 3030右側
398,700
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817455B 175L 3030左側
398,700
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817464B 175C 3030出力軸両軸
478,500
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817473B 175Y 3030入力軸両軸
478,500
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817482B 175YC 3030入・出力軸共両軸
558,200
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817491B 175R 4040右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817507B 175L 4040左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817516B 175C 4040出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817525B 175Y 4040入力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817534B 175YC 4040入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817543B 175R 5050右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817552B 175L 5050左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817561B 175C 5050出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817577B 175Y 5050入力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817586B 175Y 5050入力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817595B 175YC 5050入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817604B 175R 6060右側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817613B 175L 6060左側
357,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817622B 175C 6060出力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817631B 175Y 6060入力軸両軸
428,500
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817647B 175YC 6060入・出力軸共両軸
499,900
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする