曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B200型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B200型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58817656B 200R 1010右側
630,200
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817665B 200L 1010左側
630,200
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817674B 200C 1010出力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817683B 200Y 1010入力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817692B 200YC 1010入・出力軸共両軸
882,300
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817701B 200R 1515右側
630,200
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817717B 200L 1515左側
630,200
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817726B 200C 1515出力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817735B 200Y 1515入力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817744B 200YC 1515入・出力軸共両軸
882,300
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817753B 200R 2020右側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817762B 200L 2020左側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817771B 200C 2020出力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817787B 200Y 2020入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817796B 200YC 2020入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817805B 200R 2525右側
630,200
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817814B 200L 2525左側
630,200
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817823B 200C 2525出力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817832B 200Y 2525入力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817841B 200YC 2525入・出力軸共両軸
882,300
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817857B 200R 3030右側
630,200
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817866B 200L 3030左側
630,200
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817875B 200C 3030出力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817884B 200Y 3030入力軸両軸
756,200
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817893B 200YC 3030入・出力軸共両軸
882,300
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817902B 200R 4040右側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817911B 200L 4040左側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817927B 200C 4040出力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817936B 200Y 4040入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817945B 200YC 4040入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817954B 200R 5050右側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817963B 200L 5050左側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817972B 200C 5050出力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817981B 200Y 5050入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58817997B 200YC 5050入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818006B 200R 6060右側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818015B 200L 6060左側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818024B 200C 6060出力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818033B 200Y 6060入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818042B 200YC 6060入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする