曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B250型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B250型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58818453B 250R 1010右側
1,095,900
899,800
989,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818462B 250L 1010左側
1,095,900
899,800
989,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818471B 250C 1010出力軸両軸
1,315,100
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818487B 250Y 1010入力軸両軸
1,315,100
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818496B 250YC 1010入・出力軸共両軸
1,534,400
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818505B 250R 1515右側
1,095,900
899,800
989,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818514B 250L 1515左側
1,095,900
899,800
989,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818523B 250C 1515出力軸両軸
1,315,100
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818532B 250Y 1515入力軸両軸
1,315,100
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818541B 250YC 1515入・出力軸共両軸
1,534,400
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818557B 250R 2020右側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818566B 250L 2020左側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818575B 250C 2020出力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818584B 250Y 2020入力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818593B 250YC 2020入・出力軸共両軸
1,380,200
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818602B 250R 2525右側
1,095,900
899,800
989,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818611B 250L 2525左側
1,095,900
899,800
989,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818627B 250C 2525出力軸両軸
1,315,100
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818636B 250Y 2525入力軸両軸
1,315,100
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818645B 250YC 2525入・出力軸共両軸
1,534,400
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818654B 250R 3030右側
1,095,900
949,800
1,044,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818663B 250L 3030左側
1,095,900
949,800
1,044,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818672B 250C 3030出力軸両軸
1,315,100
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818681B 250Y 3030入力軸両軸
1,315,100
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818697B 250YC 3030入・出力軸共両軸
1,534,400
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818706B 250R 4040右側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818715B 250L 4040左側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818724B 250C 4040出力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818733B 250Y 4040入力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818742B 250YC 4040入・出力軸共両軸
1,380,200
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818751B 250R 5050右側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818767B 250L 5050左側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818776B 250C 5050出力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818785B 250Y 5050入力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818794B 250YC 5050入・出力軸共両軸
1,380,200
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818803B 250R 6060右側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818812B 250L 6060左側
985,800
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818821B 250C 6060出力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818837B 250Y 6060入力軸両軸
1,182,900
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58818846B 250YC 6060入・出力軸共両軸
1,380,200
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする