曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型 - マキシンコー
(1件のレビュー)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58819257B 70R 1010右側
53,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819266B 70L 1010左側
53,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819275B 70C 1010出力軸両軸
63,800
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819284B 70Y 1010入力軸両軸
63,800
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819293B 70YC 1010入・出力軸共両軸
74,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819302B 70R 1515右側
53,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819311B 70L 1515左側
53,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819327B 70C 1515出力軸両軸
63,800
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819336B 70Y 1515入力軸両軸
63,800
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819345B 70YC 1515入・出力軸共両軸
74,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819354B 70R 2020右側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819363B 70L 2020左側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819372B 70C 2020出力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819381B 70Y 2020入力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819397B 70YC 2020入・出力軸共両軸
67,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819406B 70R 2525右側
53,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819415B 70L 2525左側
53,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819424B 70C 2525出力軸両軸
63,800
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819433B 70Y 2525入力軸両軸
63,800
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819442B 70YC 2525入・出力軸共両軸
74,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819451B 70R 3030右側
53,200
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819467B 70L 3030左側
53,200
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819476B 70C 3030出力軸両軸
63,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819485B 70Y 3030入力軸両軸
63,800
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819494B 70YC 3030入・出力軸共両軸
74,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819503B 70R 4040右側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819512B 70L 4040左側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819521B 70C 4040出力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819537B 70Y 4040入力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819546B 70YC 4040入・出力軸共両軸
67,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819555B 70R 5050右側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819564B 70L 5050左側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819573B 70C 5050出力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819582B 70Y 5050入力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819591B 70YC 5050入・出力軸共両軸
67,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819607B 70R 6060右側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819616B 70L 6060左側
48,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819625B 70C 6060出力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819634B 70Y 6060入力軸両軸
58,200
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819643B 70YC 6060入・出力軸共両軸
67,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58819354
2020-10-29
用途: 機械交換
製造業

同じ物を探していて他より安く手に入ったので助かりました。機械的に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
1が参考にしています
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする