曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ B-E80型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ B-E80型 モータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58821524B 80R 10E10右側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821533B 80L 10E10左側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821542B 80C 10E10出力軸両軸
220,100
193,700
213,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821551B 80R 15E15右側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821567B 80L 15E15左側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821576B 80C 15E15出力軸両軸
220,100
193,700
213,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821585B 80R 20E20右側
201,300
177,200
194,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821594B 80L 20E20左側
201,300
177,200
194,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821603B 80C 20E20出力軸両軸
212,900
187,400
206,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821612B 80R 25E25右側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821621B 80L 25E25左側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821637B 80C 25E25出力軸両軸
220,100
193,700
213,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821646B 80R 30E30右側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821655B 80L 30E30左側
207,100
182,300
200,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821664B 80C 30E30出力軸両軸
220,100
193,700
213,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821673B 80R 50E50右側
179,100
157,700
173,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821682B 80L 50E50左側
179,100
157,700
173,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821691B 80C 50E50出力軸両軸
190,700
167,900
184,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821707B 80R 60E60右側
179,100
157,700
173,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821716B 80L 60E60左側
179,100
157,700
173,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821725B 80C 60E60出力軸両軸
190,700
167,900
184,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする