曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K100型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K100型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K100型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
減速比
軸配置
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58821734K 100LU 1010左側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821743K 100LD 1010左側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821752K 100LC 1010左側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821761K 100RU 1010右側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821777K 100RD 1010右側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821786K 100RC 1010右側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821795K 100YU 1010入力軸両軸上側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821804K 100YC 1010入・出力軸共両軸
176,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821813K 100YD 1010入力軸両軸下側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821822K 100LU 1515左側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821831K 100LD 1515左側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821847K 100LC 1515左側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821856K 100RU 1515右側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821865K 100RD 1515右側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821874K 100RC 1515右側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821883K 100YU 1515入力軸両軸上側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821892K 100YC 1515入・出力軸共両軸
176,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821901K 100YD 1515入力軸両軸下側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821917K 100LU 2020左側上側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821926K 100LD 2020左側下側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821935K 100LC 2020左側出力軸両軸
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821944K 100RU 2020右側上側
114,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821953K 100RD 2020右側下側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821962K 100RC 2020右側出力軸両軸
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821971K 100YU 2020入力軸両軸上側
137,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821987K 100YC 2020入・出力軸共両軸
159,800
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58821996K 100YD 2020入力軸両軸下側
137,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822005K 100LU 2525左側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822014K 100LD 2525左側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822023K 100LC 2525左側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822032K 100RU 2525右側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822041K 100RD 2525右側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822057K 100RC 2525右側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822066K 100YU 2525入力軸両軸上側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822075K 100YC 2525入・出力軸共両軸
176,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822084K 100YD 2525入力軸両軸下側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822093K 100LU 3030左側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822102K 100LD 3030左側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822111K 100LC 3030左側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822127K 100RU 3030右側上側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822136K 100RD 3030右側下側
125,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822145K 100RC 3030右側出力軸両軸
150,800
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822154K 100YU 3030入力軸両軸上側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822163K 100YC 3030入・出力軸共両軸
176,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822172K 100YD 3030入力軸両軸下側
150,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822181K 100LU 4040左側上側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822197K 100LD 4040左側下側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822206K 100LC 4040左側出力軸両軸
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822215K 100RU 4040右側上側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822224K 100RD 4040右側下側
114,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする