曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K120型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K120型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
減速比
軸配置
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58822452K 120LU 1010左側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822461K 120LD 1010左側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822477K 120LC 1010左側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822486K 120RU 1010右側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822495K 120RD 1010右側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822504K 120RC 1010右側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822513K 120YU 1010入力軸両軸上側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822522K 120YC 1010入・出力軸共両軸
257,900
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822531K 120YD 1010入力軸両軸下側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822547K 120LU 1515左側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822556K 120LD 1515左側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822565K 120LC 1515左側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822574K 120RU 1515右側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822583K 120RD 1515右側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822592K 120RC 1515右側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822601K 120YU 1515入力軸両軸上側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822617K 120YC 1515入・出力軸共両軸
257,900
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822626K 120YD 1515入力軸両軸下側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822635K 120LU 2020左側上側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822644K 120LD 2020左側下側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822653K 120LC 2020左側出力軸両軸
204,400
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822662K 120RU 2020右側上側
170,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822671K 120RD 2020右側下側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822687K 120RC 2020右側出力軸両軸
204,400
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822696K 120YU 2020入力軸両軸上側
204,400
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822705K 120YC 2020入・出力軸共両軸
238,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822714K 120YD 2020入力軸両軸下側
204,400
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822723K 120LU 2525左側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822732K 120LD 2525左側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822741K 120LC 2525左側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822757K 120RU 2525右側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822766K 120RD 2525右側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822775K 120RC 2525右側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822784K 120YU 2525入力軸両軸上側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822793K 120YC 2525入・出力軸共両軸
257,900
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822802K 120YD 2525入力軸両軸下側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822811K 120LU 3030左側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822827K 120LD 3030左側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822836K 120LC 3030左側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822845K 120RU 3030右側上側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822854K 120RD 3030右側下側
184,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822863K 120RC 3030右側出力軸両軸
221,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822872K 120YU 3030入力軸両軸上側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822881K 120YC 3030入・出力軸共両軸
257,900
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822897K 120YD 3030入力軸両軸下側
221,100
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822906K 120LU 4040左側上側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822915K 120LD 4040左側下側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822924K 120LC 4040左側出力軸両軸
204,400
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822933K 120RU 4040右側上側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58822942K 120RD 4040右側下側
170,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする