曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K175型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K175型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
減速比
軸配置
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58824613K 175LU 1010左側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824622K 175LD 1010左側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824631K 175LC 1010左側出力軸両軸
493,700
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824647K 175RU 1010右側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824656K 175RD 1010右側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824665K 175RC 1010右側出力軸両軸
493,700
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824674K 175YU 1010入力軸両軸上側
493,700
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824683K 175YC 1010入・出力軸共両軸
575,900
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824692K 175YD 1010入力軸両軸下側
493,700
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824701K 175LU 1515左側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824717K 175LD 1515左側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824726K 175LC 1515左側出力軸両軸
493,700
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824735K 175RU 1515右側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824744K 175RD 1515右側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824753K 175RC 1515右側出力軸両軸
493,700
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824762K 175YU 1515入力軸両軸上側
493,700
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824771K 175YC 1515入・出力軸共両軸
575,900
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824787K 175YD 1515入力軸両軸下側
493,700
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824796K 175LU 2020左側上側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824805K 175LD 2020左側下側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824814K 175LC 2020左側出力軸両軸
448,900
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824823K 175RU 2020右側上側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824832K 175RD 2020右側下側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824841K 175RC 2020右側出力軸両軸
448,900
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824857K 175YU 2020入力軸両軸上側
448,900
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824866K 175YC 2020入・出力軸共両軸
523,700
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824875K 175YD 2020入力軸両軸下側
448,900
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824884K 175LU 2525左側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824893K 175LD 2525左側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824902K 175LC 2525左側出力軸両軸
493,700
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824911K 175RU 2525右側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824927K 175RD 2525右側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824936K 175RC 2525右側出力軸両軸
493,700
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824945K 175YU 2525入力軸両軸上側
493,700
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824954K 175YC 2525入・出力軸共両軸
575,900
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824963K 175YD 2525入力軸両軸下側
493,700
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824972K 175LU 3030左側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824981K 175LD 3030左側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58824997K 175LC 3030左側出力軸両軸
493,700
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825006K 175RU 3030右側上側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825015K 175RD 3030右側下側
411,400
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825024K 175RC 3030右側出力軸両軸
493,700
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825033K 175YU 3030入力軸両軸上側
493,700
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825042K 175YC 3030入・出力軸共両軸
575,900
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825051K 175YD 3030入力軸両軸下側
493,700
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825067K 175LU 4040左側上側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825076K 175LD 4040左側下側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825085K 175LC 4040左側出力軸両軸
448,900
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825094K 175RU 4040右側上側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58825103K 175RD 4040右側下側
374,100
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする